バリウススタンド看板LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズポスター:A1 適合対応ウエイトアーム:SKW-A タイプ両面 注文コード75940333 品番VASKLED-A1LR
参考基準価格(税別)¥170,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はサイズ・適合・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。

規格A1ロウ タイプ両面 質量(kg)13.3 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu× 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 適合対応ウエイトアーム:SKW-A シルバー サイズポスター:A1 ポスター寸法(mm)594×841 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする