曜日別特売
5263PBT 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex) 75940356

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(12000個)
内容量1パック(12000個)注文コード75940356品番5263PBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-01117(JM5996A)被覆ストリップ長(mm)2.4~2.9被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08560596
2022-06-16
用途: 以前使用したコネクタの補修目的

息の長い商品ですね。現行品であることが分かり安心しました。
使い易いコネクタなので今後も使用します。

対象商品 : 08560596
2017-03-18
用途: LEDライト加工用
山田通信設備

キャンドルLEDに冬期間利用しましたが
異常有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする