常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
バリウススタンド看板LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ポスター:A1
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
注文コード
75940358
品番
VASKLED-A1R
参考基準価格(税別)
¥171,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
質量(kg)
13.9
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
色
シルバー
サイズ
ポスター:A1
ポスター寸法(mm)
594×841
面板寸法(W×H)(mm)
A1(594×841)
面板有効寸法(mm)
578×825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった