バリウスパネルLED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75940419 品番 VAPALED-B1
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

屋外でも使用でき高照度でしっかり目立つLED電飾パネル
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。

ポスター寸法(mm)728×1030 防水性防水アダプター/IP67 照度(Lux)導光板/IP65相当/LED発光照度/3,100Lu× 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) シルバー サイズポスター:B1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする