BAUT
BAUTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
BAUTの モバイルバッテリー/充電器
BAUTの AC充電器
PREMIUM USB2ポートAC4.8A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75940778
品番
BAC2U48BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自動判別機能が付いた4.8Aの高出力モデル
コンパクトに収納できるスイングプラグを採用した充電器
USBポートを2口搭載しているので、端末機器を2台同時に充電することが可能
色
ブラック
ポート数
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×45×52
質量(g)
120.5
コネクタ形状
USB-Aメス×2
入力
AC100V〜240V 50/60Hz
出力
DC5.0V/4.8A(2ポート最大)
用途
スマホ、タブレット等の充電に。