曜日別特売
BAC2U48RD PREMIUM USB2ポートAC4.8A BAUT 75940787

BAC2U48RD PREMIUM USB2ポートAC4.8A BAUT 75940787
BAC2U48RD PREMIUM USB2ポートAC4.8A BAUT 75940787

PREMIUM USB2ポートAC4.8A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75940787品番BAC2U48RD
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自動判別機能が付いた4.8Aの高出力モデル
コンパクトに収納できるスイングプラグを採用した充電器
USBポートを2口搭載しているので、端末機器を2台同時に充電することが可能

用途スマホ、タブレット等の充電に。レッドポート数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×52質量(g)120.5コネクタ形状USB-Aメス×2入力AC100V~240V 50/60Hz出力DC5.0V/4.8A(2ポート最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする