曜日別特売
5281-06A 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex) 75940821

電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
極数6
内容量1パック(10個)注文コード75940821品番5281-06A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08極数6使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)(最大)250寸法A(mm)29.40耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7寸法B(mm)25.40材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561244
2020-02-26
用途: leslie speakerの修理

廃品種のAMPコネクターの代用。同じ0.2インチ5.08mmピッチなので有り難い...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする