MC0020 ノズル トラフィメット 75940961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノズル

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
全長(mm)60
ノズル口径(Φmm)16
内容量1個注文コード75940961品番MC0020
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。

適合0.6から1.2mm プラグ溶接に対応全長(mm)60ノズル口径(Φmm)16互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.145.0168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75940934
2020-02-26
用途: 自動車鈑金溶接

他の方も書かれてますが、やっと見付けました
MonotaROで1つ他の通販で1つ失敗しました
しかしコレも取り付け径が書いてないのでダメ元でした。
MonotaROさんにはもっと細かいサイズ表記をお願いしたいです
他の物、例えば自動車用のボルトなども純正品番では分からないので
全長、径、ピッチ、現物画像など有れば、もっと沢山こちらで買いますし、そう言う思いの人は一杯居ると思います。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 75940943
2019-06-27
用途: 作業機械修理
農・林・水産業

細かい作業するのに購入しました、通常より先が細くなってるので作業しやすく良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 75940943
2016-10-14
用途: 溶接

程よい重さで使いやすい 二個セットなので交換時買い忘れがない。

1が参考にしています
対象商品 : 75940943
2016-05-25
用途: 溶接ノズル交換に。

ビンツエル社のMB15と互換性があると書かれていたので
当方MB15Tなので何とか合うかなと思いきや・・・
取り付けネジがなかったですw
ネット検索してもMB15Tの交換ノズルを見つけ出せなかったので
なんとか以前ついていたネジ部分をはずして&削って入れ込みました。サイズ的には同じなのでよかったです。
次回もMB15T用を見つけられなかったらリピします。

対象商品 : 75940943
2015-08-03
用途: 溶接

自動車鈑金業界では、Migの溶接トーチがヨーロッパ規格であることが多く、ガス屋でさえトーチの規格がわからない。
色々探しましたが、モノタロウにあったとは…

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする