322310 0135 ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造 75940997

322310 0135 ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造 75940997
322310 0135 ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造 75940997

ブルドックストレーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ#135
内容量1箱(100枚)注文コード75940997品番322310 0135
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途塗料の濾過用に。メッシュ#135材質(本体)材質(メッシュ)PET寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16576099
2026-01-28
用途: クリヤー塗装の際に使用
トータルリペア M'sYサービス業

ストレーナー自体、楕円になっておらずしっかりした作りに見受けられます。使った感じも今の所、全く問題がない為、リピート予定です。

対象商品 : 75940997
2024-04-15
用途: 塗装作業時
製造業

スムーズに作業が出来て助かっています。
リピートさせていただいております。

対象商品 : 75940997
2023-03-10
用途: 自動車塗装に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く他の商品とも何ら変わらず良いと思います。
これからも使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする