曜日別特売
MD0008-10 STDコンタクトチップ トラフィメット 75941004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STDコンタクトチップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7個)適合ワイヤ径(Φmm)1適合CO2、MAG/MIG鉄、ステン溶接用注文コード75941004品番MD0008-10
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。

適合ワイヤ径(Φmm)1全長(mm)25適合CO2、MAG/MIG鉄、ステン溶接用材質銅タイプ互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.140.0253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941004
2020-08-01
用途: 溶接
飲食業

溶接未経験でスパッタばかりでチップ交換で改善出来るかと期待したが流石にそれだけでは無理と勉強も出来少しは溶接出来たので進歩も出来ました。
完全習得まで頑張る気持ちに満足レビューです。

対象商品 : 75941004
2020-10-31
用途: 溶接

使いたい時に不具合が出て注文すぐに届き助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする