ラクラクVバルサン火を使わない水

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6g) 注文コード 75941015 品番 V00081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

バルサン史上初。植物・精密機器にカバー不要で、お部屋まるごと害虫駆除(殺虫駆除)!
くん煙剤(燻煙剤)の事前準備で必要な、植物・精密機器へのカバーが不要です。
蒸気の煙がお部屋のすみずみまで行き渡り、見えない害虫をまるごと駆除。蒸気の煙なので、換気時に煙モレが少なく、煙粒子が落ちないのでお部屋も汚しません。
水を入れるだけの安心始動!
適用害虫は、カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオビシムシです。

適合害虫カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ 使用量6〜8畳 有効成分メトキサジアゾン、d・d-T-シフェノトリン 用途くん煙剤を使うにあたり、使用前の準備が面倒に感じている方や植物等の多いお部屋の害虫駆除を行いたい方に シリーズラクラクV 利用場所屋内
注意
※病人、妊婦、小児は薬剤(霧)に触れないようにしてください。
※人体に向けて噴射しないでください。霧を直接吸入しないでください。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。
※退出後、必ず1〜2時間以上経過してから入室してください。換気のために入室する際、刺激に敏感な方は薬剤を吸い込むと咳き込み、呼吸が苦しくなることがあります。必ず、タオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにしてください。
※霧が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(1〜2時間)以上経過しないうちに入室しないでください。霧が流入する可能性があるので、密閉性の低い隣室にはいないようにしてください。5.使用後には充分に換気してから中に入ってください。
※本品の噴射時にくん煙剤を同じ部屋で同時使用しないでください。引火、爆発のおそれがあります。
※マッチやライターなどで火をつけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
レンタルスペースのペルシャ絨毯展示後の処理用
その他業種

火を使わず精密機器にもカバー不要でとても便利。不快なにおいも無い。

2025-08-05
用途:
害虫駆除
卸売・小売業

簡単、安全。
以前はパソコン等を保護するタイプを使用していましたが
今回は本品を選択し使用しました。
効果はあります。使用方法も簡単です。
お薦めします。

対象商品:
75941024
2023-10-14
用途:
室内殺虫燻煙

使用後、煙くさい臭いが残らず使用感が非常に良い。
殺虫効果も暫く続き持続性があるのでおすすめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする