曜日別特売
GM0510 インシュレーデッドライナー トラフィメット 75941083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュレーデッドライナー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合標準 鉄 ステンレス用互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.124.0026注文コード75941083品番GM0510
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。

全長(m)3線径(Φmm)1.0~1.2ライナー色適合標準 鉄 ステンレス用材質互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.124.0026
注意
※長さにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941074
2021-12-22
用途: ライナー不良へあてがう。

あてがい品の為慎重を喫したが合わない事、購入後が判る。
要望したい、写真をもっと拡大希望。全体像よりライナー止めか所拡大希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする