※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュレーデッドライナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合アルミ溶接用 互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.126.0005 注文コード75941092 品番GM0600
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合・互換性など6種類から選べます 他の種類を見る

ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。

全長(m)3 線径(Φmm)06〜0.9 ライナー色 適合アルミ溶接用 材質フッ素樹脂 互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.126.0005
注意
※長さにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75941074
2021-12-22
用途:
ライナー不良へあてがう。

あてがい品の為慎重を喫したが合わない事、購入後が判る。
要望したい、写真をもっと拡大希望。全体像よりライナー止めか所拡大希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする