メジタン5号 水性用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75941162 品番13324
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。

サイズ(号)5 寸法(mm)12 毛丈(mm)12 玉厚(mm)2 種類刷毛 材質(毛)白ナイロン 主な用途水性用 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75941162
2018-05-02
用途:
塗料塗布

ロットにより毛の量が異なり使用感が変わる。
同じ商品として販売しているので有ればある程度統一してほしい。

対象商品:
75941162
2017-11-26
用途:
塗装作業
建設業・工事業

水性でこのサイズのメジ刷毛は初めて使いましたが、作業性も良く助かりました。安価なのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする