一般用糸鋸刃

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 厚さ(mm)0.4 山数24 注文コード75942002 品番No.2(24山)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は厚さ・山数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

バリを取りやすくする為、返し刃を設けています。

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×1.5×150 ピッチ(mm)3.0 山数24 用途木工用 厚さ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
木材の切り抜き作業
松成木型製作所 様 (製造業)

切れ味はいいと思います。耐久性は使って間もないので分かりませんが、良かったらまた使わせて頂きますのでよろしくお願いします。

対象商品:
75941993
2024-06-15
用途:
旭工機糸鋸盤
寿株式会社 様

木工作業で使用。
切削速度において問題無く使用できます

対象商品:
75941975
2018-05-03
用途:
木材の曲線切り
HummingBird 様

アサリがあるため、材料裏面に多少バリが出ますが、切れ味も良く切断面もキレイです。ただ価格が高いですね

対象商品:
75942002
2018-08-31
用途:
木材の加工
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

消耗品のため、安価で高性能で満足しております。また利用したいです。

対象商品:
75941941
2018-01-18
用途:
組み木作成、各種動物の切り出し
不動産業

20ミリ厚さの桂・シナのき等を切り出しているが、よく刃がゆがむ。
板が厚すぎかな。何ミリまでの板に適用しているのかな。

対象商品:
75941932
2015-10-21
用途:
硬い集成木材 厚さ20mm板の くり貫きに使いました。
武山製作所 様

アサリがしっかり付いていたので断面のニゲも無く綺麗にくり貫くことができました。価格が一般の糸鋸刃の倍ちかくしますが価値は
あるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75941957
2016-10-31
用途:
糸のこ盤に
ながさか株式会社 様

以前にも買って3回目。機械メーカーの品なので安心、品質も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする