吊下プレートマグネット(KPMJ形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)300×400×159、【吸引距離】15cm釘 180〜250、M10ナット 100〜130、M10×25ボルト 120〜160、【吊下ヒンジ間】200×260 注文コード75942004 品番KPMJ-3040A
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

寸法(mm)300×400×159、【吸引距離】15cm釘 180〜250、M10ナット 100〜130、M10×25ボルト 120〜160、【吊下ヒンジ間】200×260 質量(kg)112 穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20 使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4 材質(表面)ステンレス(SUS304)
注意
※油性以外の液中(水等)でご使用いただく場合は”密閉形”とご用命下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする