次亜塩素酸ナトリウム12% コック無し

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード75942065 品番JIA12-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。

成分次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01〜0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
注意
※キャンセル返品不可商品です。
※お届け先によっては 別途費用発生の場合があります。
※お届けする地域によって製造元が違います。
※コック無しです。
西日本:隅谷商店 東日本:ウエルシー製薬

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
厨房の殺菌・消毒・漂白
飲食業

一般的な漂白剤(6%)に比べ、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が濃いので、
使用量が少なくて済む。
界面活性剤が含まれていないので、水洗いが容易。

対象商品:
75942065
2023-11-03
用途:
布、プラスチック類の消毒に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

他の物と同梱可能でこの値段、本当にありがたいです。20kgだと同梱不可がフツーでドライバー不足により送料も高騰している昨今、申し訳ないぐらいです。

対象商品:
75942065
2023-08-15
用途:
温泉の貯水槽
社会福祉法人 碇山会 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手がよく、簡単に温泉の消毒が可能です。あえて不満を言えば、価格をもう少し下げていただけると助かります。

2025-04-03
用途:
まだ使用していませんので分かりません
有限会社河東電設 様 (建設業・工事業)

残念ながらまだ使用していませんので分かりません使用してから感想します。

対象商品:
75942065
2023-10-05
用途:
井戸水
株式会社舞ホームサービス 様 (建設業・工事業)

ひとつ言わせていただくと、もう2・3日早く配送して頂けると嬉しです。
早めに頼めばいい事ですね。
いつもありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
75942065
2023-08-03
用途:
浴場設備の洗浄
中上鉄工所 様 (建設業・工事業)

消耗品なので安価で入手出来助かります。
浴槽水の滅菌にも使用していますが、機器のトラブルありません。

2025-05-22
用途:
浴室の清掃や循環水に注入
株式会社K・Sロンド 様 (サービス業)

浴室レジオネラ菌対策に役立ってます。
商品に対してではないが、毎日の残留塩素管理は大変です。

対象商品:
75942065
2022-12-08
用途:
魚屋 作業スペース掃除用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

一度で多く使用するため業務用サイズが便利で助かる。価格も他店に比べると良心的。
商品も問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする