- 不思議な足もとカイロはるつま先 桐灰 75942142

不思議な足もとカイロはるつま先

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5足) 注文コード75942142 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴下のつま先に貼るタイプ。消臭剤入り。

温度持続時間8時間 仕様消臭剤入り ベージュ タイプ貼る・つま先用 最高温度(℃)43 平均温度(℃)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75942142 - 44362406 - 不思議な足もとカイロはるつま先 桐灰 不思議な足もとカイロはるつま先 桐灰 1セット(5足) 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
屋外作業時の防寒対策や通勤時の寒さ対策として使用
サービス業

つま先部分をピンポイントで温めてくれるため、足元の冷え対策に非常に効果的です。靴の中でも違和感が少なく、貼るだけで手軽に使える点が便利です。長時間の屋外作業や移動時でも快適に過ごせるので、防寒対策として重宝しています。

対象商品:
44362397
2024-01-16
用途:
機械作業時に

靴下に貼るタイプだと靴を脱ぐ時があっても
温かさが持続するような気がして気に入っています。
甲の方までカバーする途中で折れるようなのも
有っても良いのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
44362397
2024-01-25
用途:
外の仕事
合同会社京阪石油 様

これのおかげで毎年悩んでた足先の霜焼けがなくなりました。

対象商品:
75942176
2023-03-04
用途:
小ビル一階での事務作業時
サクセス外語アカデミー 様 (教育・研究機関)

★特に冬場の小ビル一階・テーブルでの事務作業時、冷えやすい足先用として重宝しているものですが、足りなくなって困っていた際に、近くのホームセンター等では「販売終了・在庫なし」にもかかわらず、ここ『モノタロウ』で見つかり、しかも割安≠セったので、とても助かりました!

対象商品:
75942151
2023-02-06
用途:
通勤ロードバイク(片道1時間)の時

すごく熱いわけではなくて、つま先が寒さで悴むことを防ぐのにいい感じでした
気温に応じて、貼ったり、貼らなかったり、使い分けてみようと思います

対象商品:
75942176
2022-02-01
用途:
仕事の時
サービス業

非常にあったかく長時間長持ちしるので
非常に助かってます

対象商品:
75942176
2018-12-18
用途:
通勤
建設業・工事業

冷え性の妻が大変喜んでおります、寒い中徒歩通勤も平気になりました。

対象商品:
75942151
2017-02-23
用途:
仕事に使用
川端商会 様 (サービス業)

寒い作業場なので、足の先がしもやけになりますのでその予防に買いましたが4時間過ぎると効き目が無くなりましたので、もう少し長く持ってくれるとありがたいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする