- 不思議な足元カイロ中敷つま先 桐灰 75942194

不思議な足元カイロ中敷つま先

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(15足) 注文コード75942194 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴のつま先に敷くタイプ。消臭剤入り。
滑り止め付きなのでズレません。

温度持続時間8時間 仕様消臭剤入り ベージュ タイプ中敷・つま先用 最高温度(℃)41 平均温度(℃)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75942194 - 44362449 - 不思議な足元カイロ中敷つま先 桐灰 不思議な足元カイロ中敷つま先 桐灰 1セット(15足) 1,390 税込1,529 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75942185
2022-01-28
用途:
倉庫での仕分け作業

足先が冷えるので購入しましたが若干暖かいかなと感じる程度です。

対象商品:
75942194
2016-03-16
用途:
冬場の作業に必須です。

靴下に貼るタイプではないので、靴を脱いだり履いたりするさいに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
75942194
2013-12-26
用途:
バイクに乗るとき
建設業・工事業

思っていた以上に暖かく
長時間 暖かかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする