CFカード1000倍速

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 容量32GB 注文コード75942239 品番TS32GCF1000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量4種類から選べます 他の種類を見る

最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。
信頼性の高いソリューション
MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。
高速データ転送
CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。
大容量ストレージ
最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。
厳格な試験
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。

容量32GB 寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4 oz) 種類MLC NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) 動作電圧(V)3.3〜5 読取速度(MB/s)最大160 書込速度(MB/s)最大120 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする