USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 容量32GB 注文コード75942284 品番TS32GJF780
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

容量32GB ブラック 寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g)12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A 種類MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s)最大400 書込速度(MB/s)最大90 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格USB3.0 キャップタイプキャップ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする