余り計算電卓 ミニジャストタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75942336 品番MP-12R-BEN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。
また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。

桁数12桁 サイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立) 機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06135002 ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) 寸法(mm)147×103×28.8 質量(g)115 ベージュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75942336
2023-02-27
用途:
小分け出荷数の計算

購入4台目です。
小分けの出荷業務で割り算時の0.5個や0.8個など小数点以下が出ても意味がない状況をどうにかしたくて色々情報収集し、余り割り算ができる電卓を見つけ即購入。
端数の計算ミスがなくなり非常に役立ってます。
関数電卓だと使わない機能がほとんどなので余り割り算に特化して価格を抑えてあるのもよいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする