平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
タイガーバッグ W引手仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75942738
品番
31060-12
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
紺/グレー
材質
420D 裏PVC
寸法(cm)
40×24×14
容量(L)
約17
質量(g)
約500
仕様
正面:ファスナーポケット・小物ポケット・アクセサリーDリング、本体内部:吊りホック付アテポケット、前ポケット内部:アテポケット・ペン差し・小物ポケット、本体W引手、ゴム足、底板付