平野鞄
平野鞄の 物品棚/収納用品
平野鞄の ツールボックス/ツールバッグ
平野鞄の 樹脂製(プラスチック)
PVCアタッシュ 46cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942747
品番
21211-01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付
材質
PVC
質量(kg)
1.87
色
黒
寸法(cm)
46×34×11
鍵
鍵有
内寸(cm)
43.5×31.5
収納の目安
A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く