平野鞄
平野鞄の 物品棚/収納用品
平野鞄の ツールボックス/ツールバッグ
平野鞄の 樹脂製(プラスチック)
PVCアタッシュ 44cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942765
品番
21213-01
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,539
販売価格(税別)
¥
10,490
バスケットに入れる
仕様
本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付
材質
PVC
質量(kg)
1.5
色
黒
寸法(cm)
44×32×9
鍵
鍵有
内寸(cm)
42×29.5
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く