平野鞄
平野鞄の 物品棚/収納用品
平野鞄の ツールボックス/ツールバッグ
平野鞄の アルミ製
組み立て型アルミアタッシュ 大寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942774
品番
21196-19
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト
質量(kg)
2.85
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
2850
寸法(cm)
46×34×15
鍵
ダイヤル錠
内寸(cm)
43.5×32×12
収納の目安
A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
120
有効内寸法・幅(mm)
435
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く