平野鞄
平野鞄の 物品棚/収納用品
平野鞄の ツールボックス/ツールバッグ
平野鞄の 樹脂製(プラスチック)
ガスト マチ広パイロットケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942853
品番
20028-01
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マチ広20cm
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×300×180
仕様
本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付
材質
PVC
質量(kg)
2.9
色
黒
寸法(cm)
46×33×20
鍵
ダイヤル錠
内寸(cm)
40×30×18
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く