サドル 木手牛革大開きダレスバッグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 濃茶 注文コード75942896 品番22303-08
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然木ハンドル

濃茶 材質牛革、ハンドル:天然木、内装:綿 寸法(cm)42×30×11 質量(g)約1670 収納の目安A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能 仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75942887
2025-10-29
用途:
仕事
運輸・通信業

他の所と10%引きであれば大差がないので、こちらで購入
質はいいと思う。
わかっていたが入り口は狭い。
まだ硬いからかサイドポケットが使いづらい。

大口の方を買おうかと思ったが、幅がひどいので、私にはこちらがあっている。

桃太郎さんは写真が暗いので、他のネットで1階色味を確認したほうが良い。
茶色を購入しようと思ったが、他のネットで写真を確認したところ、黒の方がしっくりくると判断。

結果黒にしてよかった。

ものたろうさんは写真をもう少し載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする