平野鞄
サドル 木手牛革口開きダレスバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
75942905
品番
22304-01
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木ハンドル
色
黒
材質
牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)
41×30×16
質量(g)
約1550
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲