平野鞄
サドル 木手牛革口開きダレスバッグ
天然木ハンドル
材質
牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)
41×30×16
質量(g)
約1550
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942905
22304-01
黒
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75942914
22304-08
濃茶
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください