MH-1539 防災・非常用ウォーターバッグ 和平フレイズ 75944323 MH-1539 防災・非常用ウォーターバッグ 和平フレイズ 75944323 MH-1539 防災・非常用ウォーターバッグ 和平フレイズ 75944323 MH-1539 防災・非常用ウォーターバッグ 和平フレイズ 75944323

防災・非常用ウォーターバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード75944323 品番MH-1539
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

地震や台風、豪雨等の災害で断水になった際、お近くの給水所から水を運ぶのに役立つウォーターバックです。
給水車のホースから水を入れやすい形状。水を注ぐときはノズルを傾けるだけで楽に注げます。
氏名や用途など、文字が書き込めます。間違い防止にも便利です。
小さく折りたためるので保管の邪魔になりません。
コンパクトなので、非常持出袋にひとつ入れておくのがおすすめです。

容量(L)3 寸法(mm)約305×30×250 質量(g)約39 材質本体:ポリエチレン+ポリアミド+ポリエチレンテレフタレート、キャップ:ポリエチレン セット内容レッド・ブルー各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする