ラノー 電気ケトル1.0L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944533 品番MMJ-0674
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。
電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。
お湯の残量が一目でわかる窓付き。
※保温機能はありません。

容量(L)約1.0 寸法(mm)約205×130×210 質量(g)約590 材質本体:ポリプロピレン 電源(V)AC100-550W コード長さ(m)約1.1 機能コードレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする