RH-1507 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944689 RH-1507 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944689 RH-1507 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944689 RH-1507 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944689

オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75944689 品番 RH-1507
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約200 レッド 寸法(mm)約58×73×153、内口径:約39 質量(g)約170 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする