RH-1514 オミット ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 75944734

 

RH-1514 オミット ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 75944734
RH-1514 オミット ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 75944734
RH-1514 オミット ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 75944734
RH-1514 オミット ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 75944734

オミット ワンタッチ栓マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75944734品番RH-1514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約350ホワイト寸法(mm)約68×73×179、内口径:約39質量(g)約220材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする