RE-7268 マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット 和平フレイズ 75944996 RE-7268 マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット 和平フレイズ 75944996 RE-7268 マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット 和平フレイズ 75944996 RE-7268 マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット 和平フレイズ 75944996

マジカリーノ 耐熱ガラスボウルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75944996 品番 RE-7268
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下ごしらえ・調理・保存まで、マルチに使えるボウルセット。
耐熱ガラス製のボウルはレンジで鍋のように調理できます。
カレーやパスタなど夕食のメイン料理やスイーツまで。電子レンジやオーブンで煮込み料理も焼き料理も簡単に作れます。
ラップ代わりに使えるシリコーン蓋付。蓋をしたまま電子レンジで加熱、冷蔵OKです。
野菜の下ごしらえや、蒸し料理にも便利なコランダー付。

材質本体:耐熱ガラス、コランダー:ポリプロピレン、蓋:シリコーンゴム・ポリプロピレン サイズ(cm)18 容量(L)耐熱ボウル:約1.6 寸法(mm)使用時:約230×205×94、耐熱ボウル:約Φ205×90、コランダー:約Φ174×70、シリコン蓋:約230×207×28 質量(g)使用時:約890、耐熱ボウル:約720、コランダー:約63、シリコン蓋:約110 セット内容耐熱ボウル18cm・コランダー・シリコン蓋各1 電子レンジ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする