アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945118 品番BS-ALC-EEK400
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000〜0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。

センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 用途始業時や運転前のアルコールチェック 対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000〜1.000 反応時間3〜5秒 使用温度(℃)0〜35※結露なきこと ディスプレイLCD 表示機能測定値が0.150〜0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音 表示単位0.005mg/L(200段階) 保管温度(℃)-10〜50※結露なきこと
関連資料:(0.59MB)
注意
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
※呼気を吹きかけていない状態でも「0.000mg/L」と表示されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
業務用車両運転前
株式会社レクスポート 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろなので各車両ごとにに常備して使用している

対象商品:
75945118
2024-04-24
用途:
トラック運行前
エクセル 様 (運輸・通信業)

商品を使った感じでは、不満は無く満足しています。
改善点も見当りません。

対象商品:
75945118
2023-10-05
用途:
車両運行
製造業

これ、某密林で同じものが1000円以下で投げ売りされている。
しかもモノタロウ内でも全く同じものが売られていてがっかりした。

いわゆる中華OEMだろうが、物は同じのはずなのに仕様は全然違っていて
耐久性3000回というのも嘘だろう。
実際お酒を飲んだあと、すぐに測定したが0.00だった。

4人が参考にしています
対象商品:
75945118
2022-10-13
用途:
車両運転者の始業前確認

数台の比較の結果、バックライト付きで表示が見やすく、測定範囲も0.000〜1.000(mg/L)と広いので社内で好評だった。

2人が参考にしています
対象商品:
75945118
2022-11-22
用途:
運送事業用トラックに使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスが高い商品だと感じました。
義務化に伴い各車両に装備出来ます。

対象商品:
75945118
2022-10-03
用途:
運転時

使い方もわかりやすく、もちやすく 使いやすです 追加注文しました

2人が参考にしています
対象商品:
75945118
2023-01-23
用途:
従業員の点呼時等に使用
運輸・通信業

カウントダウンの際、吹かないままにしておいても「0.00」と表示される。
虚偽の可能性も考えると、吹いてない事の分かる表示がほしかった。
その他ディスプレイの鮮やかさや、表示後暫く消えないのは余裕を持って確認できるので有難い。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする