bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの 温度計・温湿度計
bitstrongの 温度計
検温サーモDS-K1TA70MI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75945233
品番
BS-A70YK1909TR30
参考基準価格(税別)
¥156,506
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)
0.5
測定距離(mm)
顔との測温:0.3〜1.8
データ容量
6000件
画面サイズ
7インチ
外形寸法(mm)
290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800〜1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800