LEDチューブライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945258 品番LMTW-7CH
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式 保護等級IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする