曜日別特売
- 水性木工補修パテ 和信ペイント 75945947

水性木工補修パテ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(90g)注文コード75945947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。
微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。
クリーム色のペーストです。

用途
屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。
成分酢酸ビニール樹脂系タイプ水性主成分酢酸ビニール樹脂乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-65危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945947
2018-06-20
用途: 床板の補修

無垢の床(パイン)補修に使用しました。付属のヘラで難なく塗れました。ペーパーヤスリなどで磨くと板と馴染み良い感じ... ですが色が合わない(白過ぎ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする