水性白木まもーる

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75945956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。
つやのない、淡い白色に仕上がります。
日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。

用途
屋内の白木 (柱、鴨居、長押など)
白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。
主な用途屋内木部 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)1回目/約3〜4(20℃)、2回目/約1(20℃) アズワン品番64-8287-01 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)4.5 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)2.7
注意
※塗膜の上に塗ることはできません。※防水性はありません。
※すでに日焼けした白木を、日焼け前の状態に戻すことはできません。
※障子枠等の、のり付けする部分への塗装は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945956
2022-02-10
用途:
自作のキャビネット机

ごく自然な感じに仕上がって満足している。塗った後表面が少しガサガサになったように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする