18Vコードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946066 品番DCV501LN-XJ
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HEPAフィルターを含め豊富なアクセサリーを豊富に標準装備しています。
0.3ミクロン以上のほこりを99.97%カットするHEPAフィルター使用です。

用途作業場所の清掃に。 付属品フロアノズル、隙間ノズル、ラウンドブラシ、棚用ブラシ 仕様最大吸引(L/S):15.9 トラスコ品番718-7415 幅(mm)250 高さ(mm)300 奥行(mm)450 電源(V)18 集塵容量(L)0.7 最大真空圧(kPa)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする