MASKER2100MMJN マスカー パイオラン 75946136

 

MASKER2100MMJN マスカー パイオラン 75946136
MASKER2100MMJN マスカー パイオラン 75946136
MASKER2100MMJN マスカー パイオラン 75946136

マスカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)幅(mm)2100注文コード75946136品番MASKER2100MMJN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。
片面コロナフィルムを使用しています。

用途
塗装する際のマスキングに。
清掃時のワックス掛けなどに。
トラスコ品番114-3498材質テープ部分:ポリエチレンクロステープ、フィルム部分:高密度ポリエチレン幅(mm)2100厚さ(mm)0.01テープ:グリーン長さ(m)25色(シート)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応折幅(mm)100
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする