包装用OPP粘着テープ ダンプロンテープ No.3290

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード75946161 品番3290X60X50TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強度と粘着力に優れたOPPテープです。

用途包装用テープ。 トラスコ品番718-4334 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)60 透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする