曜日別特売
JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274

JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274
JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274
JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274
JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274
JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット 75946274

ペットボトルソーラーカーⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75946274品番JS-691
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。
太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。
作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!

電圧(V)太陽電池特性:最大2電流(mA)150駆動方式前輪駆動寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)再生紙使用マーク適合
注意
※室内の蛍光灯の光や、日陰、うす曇りの日の光では太陽電池の発電量が少なく動作させることができません。
※晴れた日の強い太陽光を直接 太陽電池に当ててください。
※室内で動作チェックをする場合、60W程度の白熱電球から10cmくらい離した位置で太陽電池に光を当てると動作チェックができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする