曜日別特売
RCJ-05R RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキット 75946308

RoboCupJunior公式赤外線発光ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75946308品番RCJ-05R
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。

モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)ピーク波長(nm)940LED使用数(個)20使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本電源電圧(V)DC4.8~6消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)直径(mm)74(球形)質量(g)約95(電池含まず)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする