万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
画用紙額 八切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75946448
品番
106533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
画用紙額 八切判 世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか
外寸(mm)
406×296
内寸(mm)
380×270
寸法(mm)
窓付:370×260
質量(g)
540
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:PET
付属品
壁掛用金具付
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
色
ホワイト
サイズ
八ツ切