一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。
コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。
ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。
Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。
15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。
市販の南京錠で鍵をかけられます。
コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)