電気ケトル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946868 品番YKP-1512(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体が二重構造で熱くならない電気ケトル。一度にたっぷり沸かせる大容量1.5Lタイプ。入切のみの簡単操作。レバーを下げるだけで沸かせます。電源コードはプレート裏に収納可能。蓋が取り外せてお手入れも簡単。内側はニオイにくいステンレス構造。

機能空焚き防止 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14.7×24.5 質量(kg)0.9 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 保証期間1年 用途電気ケトルとして。電気ポット 湯沸かし器 コンパクト シンプル 容量(L)1.5

商品説明動画

YAMAZEN 「電気ケトル」YKP-1512/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75946868 YKP-1512(W) 80185947 YKPA-1215(W) 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善) 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76371007
2023-11-04
用途:
蓋はロックかかりません
一般財団法人今治文化振興会 様 (サービス業)

湯沸かしの時間は、遅くもなく早くもない感じです。
電源プレートは小さめなので、倒れる心配はないですが差込のスムーズさはいまいちでした。

対象商品:
75946868
2022-12-31
用途:
特に問題はありません
福田会計事務所 様 (サービス業)

今のところ、普通に使えています
蓋にロックがかからず、上から押すタイプなので、長時間使うと劣化して隙間が出来そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする