ポップアップトースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946895 品番YUC-S851(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。
卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。
3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。
パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5 質量(kg)1.4 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)1 枚数焼き:2枚 適合食パン厚み:4〜8枚切り対応 保証期間1年 ブラック 用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし
取扱説明書:(2.27MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「ポップアップトースター」YUC-S851(B)/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする