モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75946938
品番
MBP-DB0480W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。
セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。
適合
300kg、500kg中量ラック
セット内容
奥行桟4本、セーフティピン
質量(kg)
3
タイプ
中量ラック
塗装色
ホワイトグレー
外寸法・奥行(mm)
480
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。